※使用例

CS1708I KVM切替器 ATEN 15284204 CS1708I KVM切替器 ATEN 15284204 CS1708I KVM切替器 ATEN 15284204 CS1708I KVM切替器 ATEN 15284204 CS1708I KVM切替器 ATEN 15284204

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284204 品番CS1708I
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

8台のコンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。
単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。
これによって、1箇所のコンソールから最大256台のコンピューターを操作することが可能です。
更に、フロントパネルのUSBポートにUSBデバイスを接続すると製品に直接接続されているすべてのコンピューターから
そのUSBデバイスを切り替えてアクセスすることができます。

ポート数8 用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に 付属品2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプタ×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs) 質量(kg)2.81 消費電力(W)(DC5.3V)7.67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44 最大解像度ローカル:2048×1536、リモート:1600×1200(60Hz) 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1 アズワン品番64-8301-72 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする