3/22より値下げ!現場を応援

※使用例

CS1794 KVM切替器 ATEN 15284378 CS1794 KVM切替器 ATEN 15284378 CS1794 KVM切替器 ATEN 15284378 CS1794 KVM切替器 ATEN 15284378 CS1794 KVM切替器 ATEN 15284378

KVM切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284378 品番CS1794
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別) 値下げ
46,980

2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。
ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。

ポート数4 用途デスク周りのPC集約・切替に 付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.53 消費電力(W)(DC5.3V)3.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44 最大解像度1080p ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8304-15 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする