3/22より値下げ!現場を応援

※使用例

CS1914 KVM切替器 ATEN 15284405 CS1914 KVM切替器 ATEN 15284405 CS1914 KVM切替器 ATEN 15284405 CS1914 KVM切替器 ATEN 15284405 CS1914 KVM切替器 ATEN 15284405 CS1914 KVM切替器 ATEN 15284405

KVM切替器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ポート数4 付属品DisplayPortケーブル(1.5m)×4、USB 3.0ケーブル(1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 注文コード15284405 品番CS1914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別) 値下げ
57,980
この商品はポート数・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応DisplayPort KVMPスイッチです。
DisplayPortを搭載したコンピューターを1コンソールから切り替えて操作できます。
コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により
USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。
オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。

付属品DisplayPortケーブル(1.5m)×4、USB 3.0ケーブル(1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 ポート数4 消費電力(W)(DC5V)2.33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×55.5 最大解像度3840×2160(30Hz) 用途デスク周りのPC集約・切替に 質量(kg)0.91 ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタUSB 3.1 Gen 1 Type-B メス×4、DisplayPort メス×5、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-40 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
注意
※DP++(DisplayPortデュアルモード)では、ディスプレイを1台使用するほとんどの場合においてアクティブアダプターの使用は必須ではありません
※ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性について不安がある場合には、アダプターのご使用を推奨いたします
※DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする