※使用例

CS692 KVM切替器 ATEN 15284527 CS692 KVM切替器 ATEN 15284527 CS692 KVM切替器 ATEN 15284527

KVM切替器

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284527 品番CS692
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。
HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。
コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。

ポート数2 用途デスク周りのPC集約・切替に 付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2 質量(kg)0.48 消費電力(W)(DC5V)1.76 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 最大解像度1080p、1920×1200 ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8301-28 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
注意
※HDMIモニターの内蔵スピーカーから出力される音声はこの個別切替機能の対応外となります
※USBデバイスに電源アダプターを接続することが必要になる場合があります
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15284527
2023-07-25
用途:
パソコン操作
その他業種

どこにも在庫がなかったので、安く早く届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする