3/22より値下げ!現場を応援

※使用例

KA7140 KVM切替器 ATEN 15284667 KA7140 KVM切替器 ATEN 15284667 KA7140 KVM切替器 ATEN 15284667

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284667 品番KA7140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

KVMスイッチに対応したシリアルコンピュータモジュールです。
シリアルデバイスに本製品を接続することによって、ALTUSEN KVMスイッチからコンソールターミナルのように操作することが可能になります。

用途PC接続用 付属品USBケーブル(1.8m)×1、ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22 コネクタRJ-45×1、DB-9ピン メス×1、USBミニBタイプ メス×1 最大延長(m)300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする