KH1508AI KVM切替器 ATEN 15284834 KH1508AI KVM切替器 ATEN 15284834

KVM切替器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284834 品番KH1508AI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ネットワーク経由でサーバーへのアクセス操作ができる8ポートKVMスイッチです。
最大8台、また、デイジーチェーン接続による15台の増設で最大128台のサーバーをそれぞれ接続することができ
これらのサーバーに対して、ローカル/リモートで1バスを共有して遠隔地から操作します。

接続台数128(デイジーチェーン) ポート数ローカル:1、ダイレクト:8 用途リモートからのサーバーの集約・切替に 付属品電源ケーブル×1、ミニUSB VNC ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.68 消費電力(W)(AC110V)8.7、(AC220V)8.7 電源AC100〜240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44 最大解像度ローカル:1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)、リモート:1600×1200(60Hz) 周囲環境動作時/0〜40度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタRJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番64-8301-71 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun) RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
注意
※コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする