曜日別特売
KH1516A KVM切替器 ATEN 15284843

 

KH1516A KVM切替器 ATEN 15284843
KH1516A KVM切替器 ATEN 15284843
KH1516A KVM切替器 ATEN 15284843
KH1516A KVM切替器 ATEN 15284843
KH1516A KVM切替器 ATEN 15284843

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15284843品番KH1516A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

1箇所のPS/2またはUSBコンソールから単体で16台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの16ポートKVMスイッチです。
最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大512台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。

用途サーバーの集約・切替にポート数ローカル:1、ダイレクト:16接続台数512(デイジーチェーン)付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.67消費電力(W)5.3電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1アズワン品番64-8301-26インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアルRoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
注意
※コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする