KH1516AI KVM切替器 ATEN 15284859 KH1516AI KVM切替器 ATEN 15284859

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284859 品番KH1516AI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ネットワーク経由でサーバーへのアクセス操作ができる16ポートKVMスイッチです。
ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能です。

ポート数ローカル:1、ダイレクト:16 接続台数256(デイジーチェーン) 用途リモートからのサーバーの集約・切替に 付属品電源ケーブル×1、ミニUSB VNC ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.7 消費電力(W)(AC110V)8.9、(AC220V)8.9 電源AC100〜240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×156×44 最大解像度ローカル:1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)、リモート:1600×1200(60Hz) 周囲環境動作時/0〜40度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番64-8304-27 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun) RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
注意
※コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする