ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの ケーブル
ATENの LANケーブル
LANケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15285053
品番
2L-4102-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6 UTP ストレートケーブルです耐腐食性に優れた金メッキコネクタです。
ケーブル長(m)
2
色
グレー
規格
CAT6
用途
ネットワークの構築に
材質
(導体)銅クラッドアルミ線、(端子)銅合金金めっき
コネクタ形状
シールドRJ-45オス - シールドRJ-45オス
ケーブル
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
6.3±0.2
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
動作温度(℃)
60
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
被覆材
PVC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15285053
2L-4102-GR
15285114
2L-BU5E002
LANケーブル
ATEN
1本
¥
4,298
税込
¥
4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)