UC2322 USB変換器 ATEN 15285428 UC2322 USB変換器 ATEN 15285428

USB変換器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15285428 品番UC2322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RS-232シリアルポートを簡単に2ポート増設可能です。IRQ、DMA、I/Oアドレス不要です。
バスパワー対応、オプションで外部電源使用です。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターの接続可能です。

接続台数2 用途USBからシリアル信号の変換に 付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.3 電源バスパワー 対応OSWindows2000/XP/Vista、Linux(Kernel 2.6.x 以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25 対応RS-232シリアルインターフェース、ホットスワップ、プラグアンドプレイ、16KV ESD保護 周囲環境動作時/0〜40度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタDB-9ピン オス×2、USBタイプB メス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度115.2Kbps(最大) 準拠USB 1.1、USB 2.0 商品タイプ変換器 シリアル信号(RS-232)TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND、(データ)5、6、7、8/1、1.5、2、(ストップ)1、1.5、2
注意
※Linuxで使用する場合は、Kernel2.6.x以降にのみ対応しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする