接続台数4付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.32消費電力(W)(DC5V)0.4電源バスパワー対応OSWindows2000/XP/Vista、Linux(Kernel 2.6.x 以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25対応RS-232シリアルインターフェース、自動ハンドシェークモード、ホットスワップ、16KV ESD保護周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプBメス、DB-9ピンオス×4アズワン品番64-8301-94入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応伝送速度115.2Kbps(最大)準拠USB 1.1、USB 2.0商品タイプ変換器シリアル信号(RS-232)TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND、(データ)5、6、7、8/1、1.5、2、(ストップ)1、1.5、2