UCE260 USB延長器 ATEN 15285455 UCE260 USB延長器 ATEN 15285455

USB延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15285455 品番UCE260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。
電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。

ケーブル長(cm)30 用途USBの延長に 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.07 消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95 電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21 対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6 インターフェースUSB2.0 動作環境0〜40度 転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5 アズワン品番64-8301-29 最大延長(m)60 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプオス-メス
注意
※長距離伝送の場合ATEN製Cat5e/6ケーブルのご使用を推奨致します
※本製品はカスケード接続には対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする