US224 USB切替器 ATEN 15285568 US224 USB切替器 ATEN 15285568

USB切替器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15285568 品番US224
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コンピューター2台でUSBデバイス4台を共有することのできる、2ポートUSBデバイス共有器です。
複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。
ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。
どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかはポート選択リモコンで操作しますので、製品本体は操作の妨げにならない場所に置くことができます。

接続台数2 用途USBデバイスの共有に 質量(kg)0.14 電源USBバスパワー ケーブル長(m)(USB)1.2×2、(リモコン)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能 周囲環境動作時/0〜40度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80% コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×2、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1 アズワン品番64-8302-72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする