IC485SI シリアルコンバーター ATEN 15286338 IC485SI シリアルコンバーター ATEN 15286338

シリアルコンバーター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コネクタDB-25ピンメス×1、ターミナルブロック×4、アイソレーション端子 付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1 注文コード15286338 品番IC485SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコネクタ・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。
標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。

付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1 消費電力(W)(DC9V)0.81 コネクタDB-25ピンメス×1、ターミナルブロック×4、アイソレーション端子 用途シリアル(RS-232)信号の延長に 質量(kg)0.06 スイッチSW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×79×21 動作温湿度範囲温度:0〜50度、湿度:0〜80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20〜60 アズワン品番64-8301-20 最大延長(m)1200 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA データ転送速度100Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 商品タイプ変換器
注意
※必ず同型番の組合せでお使いください
※メーカー保証は同型番の組合せ利用時のみになり他の組合せは保証対象外になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15286329
2023-09-15
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

制御盤の解析ツールの通信ケーブルが使用不能に。
かなり古い物でしたが、同じコンバーターが有り、取替で簡単に復旧しました。
これで、当分大丈夫なようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする