3/22より値下げ!現場を応援

 

UC232A シリアルコンバーター ATEN 15286356 UC232A シリアルコンバーター ATEN 15286356 UC232A シリアルコンバーター ATEN 15286356

シリアルコンバーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15286356 品番UC232A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) 値下げ
2,698

RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。
特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において
利便性の優れた製品となっています。

用途USBからシリアル信号の変換に 付属品ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.04 電源バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16 動作温湿度範囲温度:0〜50度、湿度:0〜80%(結露なきこと) コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1 保管温度範囲(℃)‐20〜60 アズワン品番64-8302-11 ケーブル長(cm)35 データ転送速度230Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1 商品タイプ変換器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15286356
2019-04-25
用途:
アマチュア無線のトランシーバーとコンバーターを接続してデジタル通信をしています。
サービス業

9ピン側に通電しているLEDが付いてて便利です。25ピンから9ピンに変換できるコードがどこにも販売していませんでしたが、さすがモノタロウさんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする