PE6208AV 電源管理(PDU) ATEN 15286618 PE6208AV 電源管理(PDU) ATEN 15286618

電源管理(PDU)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15286618 品番PE6208AV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。
筐体はフロント部分とリア部分が分離可能なユニークなデザインを採用しているため
奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。

ケーブル長(m)3 用途電源管理・監視用 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)3.76 定格電圧(V)(入力/出力)200 コード長さ(m)3 測定精度電圧: AC100〜250V ±1%、電力: 100W〜最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1〜1A ±0.1A、1〜20A ±1% 定格入力電圧(V)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×268×44 定格入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティーング) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 インターフェイス入力:(電源プラグ側)NEMA L6-20P or B NEMA 6-20P、出力:IEC 320 C13×8 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:CE、 FCC、 J55022、安全性検証:CE-LVD、 PSE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする