PE8208B 電源管理(PDU) ATEN 15286697 PE8208B 電源管理(PDU) ATEN 15286697

電源管理(PDU)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15286697 品番PE8208B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。

用途電源管理・監視用 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.84 定格電圧(V)(入力/出力)200 測定精度電圧: AC100〜250V ±1%、電力: 100W〜最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1〜1A ±0.1A、1〜20A ±1% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)20(最大) インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする