3/22より値下げ!現場を応援

 

2A-130G ビデオアクセサリー ATEN 15287266 2A-130G ビデオアクセサリー ATEN 15287266

ビデオアクセサリー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287266 品番2A-130G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

コンピューター/ビデオ ソースがある場所でモニターとして代用します。
EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持します。
ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応しています。相性問題やセットアップのトラブルを解消します。

ケーブル長(cm)35 用途KVMエクステンダーやビデオエクステンダーでローカルモニタを使用しない場合のEDIDエミュレートに 仕様ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持 質量(kg)0.042 消費電力(W)0.1(DC5V/1BTU) コネクタ形状D-Sub15pinオス - USBタイプAオス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×66×16 対応(エクステンダー)CE700A、CE750、CE770、CE800B、CE300、CE350、CE370、CE250A、CE-252、VE150、VE170、VE200、VE300T、VE500T、VS1204T、VS1208T、VS1504T、VS1508T(スプリッター)VS132A/VS134A/VS138A、VS-92A/VS-94A/VS-98A、VS-82/VS-84/VS-88、VS0116、VS132、VS102 使用湿度範囲0〜80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)-20〜60 アズワン品番64-8304-32 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200(60Hz) オス形状D-Sub15pin/USBタイプA 変換タイプオス - オス
注意
※他社製品と接続した使用はサポート対象外です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする