ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの PCセーフティ用品
ビデオアクセサリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10個)
注文コード
15287293
品番
2X-EA12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
結束バンドのような形状なので、取付方法は非常に簡単です。
ケーブル抜けによる映像出力の中断される可能性を防ぎます。
用途
HDMIケーブルの抜け防止に
付属品
クイックスタートガイド×1
仕様
HDMIケーブル抜け防止ホルダー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×7×103
使用湿度範囲
0〜95%(結露無きこと)
保管温度(℃)
-20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
RoHS