VM7104 ビデオ切替器 ATEN 15287503 VM7104 ビデオ切替器 ATEN 15287503 VM7104 ビデオ切替器 ATEN 15287503 VM7104 ビデオ切替器 ATEN 15287503

ビデオ切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287503 品番VM7104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

4系統のVGAまたはコンポーネント入力ソースを接続可能です。
モジュール式マトリックススイッチャー対応出力ボードと組み合わせることで、フレキシブルなビデオ環境構築が可能です。

接続台数(入力)4 用途VM3200/VM1600用 付属品5極着脱式ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.56 消費電力(W)7.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×24 対応ホットプラグ対応、オーディオ対応 インターフェースVGA 最大解像度1920×1200 動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと) コネクタ入力:BNCメス×4 保管温度範囲(℃)‐20〜60 アズワン品番64-8301-37 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする