3/22より値下げ!現場を応援

 

VM8514 ビデオ切替器 ATEN 15287555 VM8514 ビデオ切替器 ATEN 15287555 VM8514 ビデオ切替器 ATEN 15287555 VM8514 ビデオ切替器 ATEN 15287555

ビデオ切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287555 品番VM8514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別) 値下げ
229,800

モジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせにも対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能です。

接続台数(出力)4 用途VM3200/VM1600用 付属品3極着脱式ターミナルブロック×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.97 消費電力(W)12.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)353×237×23 適合品番VE801、VE802R、VE805R、VE812R、VE814R 対応ホットプラグ対応 準拠規格HDBaseT(Class A)、 HDCP 1.4、CEC インターフェースHDBT 最大解像度4K UHD 動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと) コネクタ入力:RJ-45×4 保管温度範囲(℃)‐20〜60 アズワン品番64-8300-80 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力)100 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
注意
※本製品はSTPケーブルのご使用を推奨します
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)、4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
※ビデオウォールはVE805Rと併用した場合のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする