VM8804 ビデオ切替器 ATEN 15287573 VM8804 ビデオ切替器 ATEN 15287573 VM8804 ビデオ切替器 ATEN 15287573 VM8804 ビデオ切替器 ATEN 15287573

ビデオ切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287573 品番VM8804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能です。
異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。
CEC対応です。自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能です。EDID設定のカスタマイズが可能です。
HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能です。

接続台数(出力)4 用途VM3200/VM1600用 付属品ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.58 消費電力(W)23.13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×23 対応ホットプラグ対応、オーディオ対応 準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4、CEC インターフェースHDMI 最大解像度1080p 動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと) コネクタ入力:DVI-D メス×4、出力:5極着脱式ターミナルブロック×4 保管温度範囲(℃)‐20〜60 アズワン品番64-8303-26 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力)100 伝送速度(Gbps)6.75
注意
※シームレス切替を有効にした場合ビデオ出力は3D、Deep Colorやインターレース解像度を表示できません
※これらの機能を使用する場合はシームレス切替機能を無効にしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする