※使用例

VC480 ビデオ変換器 ATEN 15288219 VC480 ビデオ変換器 ATEN 15288219 VC480 ビデオ変換器 ATEN 15288219 VC480 ビデオ変換器 ATEN 15288219 VC480 ビデオ変換器 ATEN 15288219

ビデオ変換器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288219 品番VC480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

3G/HD/SD-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。
SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。
放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。

用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.29 ブラック 消費電力(W)3.635(DC5V) 電源入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A コネクタ形状BNCメス - HDMIタイプAメス/BNCメス - RCA メス×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×109×31 使用湿度範囲0〜80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p(60Hz) メス形状BNC/HDMIタイプA/RCA 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする