曜日別特売
VS0104 ビデオ分配器 ATEN 15288359

 

VS0104 ビデオ分配器 ATEN 15288359
VS0104 ビデオ分配器 ATEN 15288359

ビデオ分配器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15288359品番VS0104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を4系統に分配出力できます。最大450MHzのバンド幅に対応です。
最適なEDID設定を選択し、スムーズな起動と高品質表示を提供します。
ユニットの増設で、最大64台のディスプレイに分配出力可能です。
RS-232経由でシリアルコマンドを使ってポートごとに制御可能です。

用途
映像の分配に
接続台数ダイレクト:4、カスケード:64付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.68消費電力(W)(DC5.3V)1.13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×5、ステレオミニジャック×5アズワン品番64-8303-30入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送するとビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります
※本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルはATENATENWebサイトからダウンロード可能です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする