※使用例

VS1204T ビデオ分配器 ATEN 15288395 VS1204T ビデオ分配器 ATEN 15288395 VS1204T ビデオ分配器 ATEN 15288395 VS1204T ビデオ分配器 ATEN 15288395

ビデオ分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288395 品番VS1204T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。
ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。
ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。

接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4 用途映像の分配と延長が1台で可能に 付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.59 消費電力(W)(DC5.3V)3.55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44 適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m) 最大解像度1920×1200(60Hz/150m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4 アズワン品番64-8301-74 最大延長(m)300 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
※標準でケーブルは1本付属しています
※ステレオケーブルは本製品のオーディオ出力がモノラル仕様の為テレオオーディオとしてはご利用になれません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする