※使用例

VS134A ビデオ分配器 ATEN 15288429 VS134A ビデオ分配器 ATEN 15288429 VS134A ビデオ分配器 ATEN 15288429 VS134A ビデオ分配器 ATEN 15288429

ビデオ分配器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288429 品番VS134A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1系統のアナログVGA信号を4系統に分配出力できます。
段階のカスケード接続に対応し、最大256系統にビデオ信号を分配することが可能です。
VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。

接続台数ダイレクト:4、カスケード:256 用途映像の分配に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.61 消費電力(W)(DC5V)0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44 最大解像度2048×1536(60Hz) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4 アズワン品番64-8302-86 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送するとビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります
※PCとの接続用VGAケーブル、2L--2401(1.8m)
※標準でケーブルは付属していません必ず1本必要になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする