※使用例

VS291 ビデオ分配器 ATEN 15288614 VS291 ビデオ分配器 ATEN 15288614 VS291 ビデオ分配器 ATEN 15288614 VS291 ビデオ分配器 ATEN 15288614

ビデオ分配器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288614 品番VS291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

2台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。
本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し切替えて表示します。

接続台数デバイス:2、ダイレクト:1 用途複数の映像の切替に 付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.15 消費電力(W)(DC9V)0.82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×66×44 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン メス×3 アズワン品番64-8304-21 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする