※使用例

VS481B ビデオ分配器 ATEN 15288657 VS481B ビデオ分配器 ATEN 15288657 VS481B ビデオ分配器 ATEN 15288657 VS481B ビデオ分配器 ATEN 15288657 VS481B ビデオ分配器 ATEN 15288657

ビデオ分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288657 品番VS481B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

4台のHDMIデバイスを接続し、本体のフロントパネルにあるプッシュボタンやRS-232、IRリモコンを使用して
それらを切り替え、出力表示できる4入力HDMIスイッチャーです。
ディスプレイに表示しているソースデバイスは本体のフロントパネルにあるLEDで表わされます。
ポートの選択を自動で行う自動切替モードやHDMIポート間のスムーズなビデオ切替を実現する快速切替機能を搭載しています。

接続台数デバイス:4、ダイレクト:1 用途複数の映像の切替に 付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.48 消費電力(W)(DC5V)1.76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×83×25 最大解像度4K 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) コネクタHDMIタイプA メス×10 アズワン品番64-8302-19 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC
注意
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
※IR延長レシーバー(型番2XRT-0003G)は本製品に同梱されていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする