※使用例

VS92A ビデオ分配器 ATEN 15288709 VS92A ビデオ分配器 ATEN 15288709 VS92A ビデオ分配器 ATEN 15288709 VS92A ビデオ分配器 ATEN 15288709

ビデオ分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288709 品番VS92A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

1系統のアナログビデオ入力を2系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。

接続台数ダイレクト:2、カスケード:128 用途映像の分配に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.42 消費電力(W)(DC9V)1.15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44 適合品番接続用ケーブル:2L--2401 最大解像度1920×1440(60Hz) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2 アズワン品番64-8303-94 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B
注意
※ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送するとビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります
《》2L--2401(1.8m)
※標準でケーブルは付属していませんので必ず1本必要になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする