※使用例
ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの OAタップ/電源タップ
ATENの 電源管理(PDU)
温度・湿度センサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15288919
品番
EA1240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ケーブル一体型のコンパクトデザインです。高感度で操作が簡単です。
ケーブル長(m)
3
用途
PDUの計測・監視に
付属品
センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3
測定範囲
温度:0〜40度、湿度:30〜80%
測定精度
温度:±1度、湿度±3%
コネクタ
RJ-11・オス
RoHS指令(10物質対応)
対応