OSAndroid(TM) 7.1.2
ディスプレイ約5.0インチ FHD TFT液晶
色ブラック
用途過酷な環境で使える、現場に最適な高耐久端末
仕様(対応SIM)nano SIM、(外部デバイス)NFC、microUSB Type-B USB2.0(High Speed)、3.5mm ステレオイヤホンジャック
質量(g)230
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約148.4×73.4×12.9
機能指紋認証、ダイレクトボタン(物理キー)、フロントデュアルスピーカー(100dB)、グローブタッチ(R)、ウェットタッチ(R)、ストラップホール
メモリー容量【内蔵】ROM:32GB/RAM:2GB、【外部】microSDXC(TM)(最大256GB)
使用環境温度(℃)21〜50
防塵防水性能IPX5/8(防水)、IP6X(防塵)
使用CPUMSM8952/1.5GHz×4コア+1.2GHz×4コア
充電時間(分)約190(5V/1.5A)、約140(9V/1.8A)
バッテリー容量(mAh)3240
画素数(カメラ)メイン:約1300万CMOS、ワイド:約200万CMOS、サブ(イン):約500万CMOS
保管温度範囲(℃)-30〜60
アズワン品番65-0344-71
使用環境湿度(%)95RH
通信規格LTE(TM):B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B12、B19、B20、B29/UMTS:B1、B2、B4、B5、B6、B8、B19/GSM:850/900/1800/1900 MHz
連続待機時間約690
通話時間連続/約1030分(VoLTE)
BluetoothVer.4.2
耐衝撃MIL-STD-810G Method516.7:Shock-Procedure IV
Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)、IEEE802.11k/r(W-iFi高速ローミング)