SS-25WH-1 スポットエアコン クールスイファン首振りなし(ワイドレンジタイプ) スイデン 15289515

スポットエアコン クールスイファン首振りなし(ワイドレンジタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15289515 品番SS-25WH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

排気リードダクトは熱い排気空気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。室温10℃から使えるオフシーズン対応スポットエアコンです。室温10℃(湿度50%)〜45℃(湿度40%)の間で運転可能です。ミニドレンのスタンダードモデルです。前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる《かべピタ》設計です。マシンなどへの部分冷却。広い場所でのスポット冷房。

電圧(V)単相100 タンク容量(L)5 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 仕様ワイドレンジ:1馬力 幅(mm)390 高さ(mm)860 奥行(mm)430 電気代の目安18.09/22.95円/h 送風口数1口 消費電力(kW)(50/60Hz)0.67/0.85 排熱ダクト有無あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする