※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
リード(mm)
8
注文コード
15300025
品番
LESYH25DGB-150W-R1C6H8
参考基準価格(税別)
¥190,580
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード
など
3520
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
ストローク(mm)
150
質量(kg)
6.83
インターフェース
パラレル入力(PNP)
軸数
1軸
リード(mm)
8
サイズ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ配置
ストレート
モータ種類
高タクト対応
アクチュエータケーブル長さ(m)
1.5
I/Oケーブル長さ(m)
付属品無
コントローラ取付方法
DINレール取付型
モータオプション
ロック付き
適合コントローラ機種
JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH
コントローラ
有