※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LESYH25DGB-150W-R1CEH7 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応 SMC 15300068 LESYH25DGB-150W-R1CEH7 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応 SMC 15300068 LESYH25DGB-150W-R1CEH7 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応 SMC 15300068 LESYH25DGB-150W-R1CEH7 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応 SMC 15300068 LESYH25DGB-150W-R1CEH7 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応 SMC 15300068 LESYH25DGB-150W-R1CEH7 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応 SMC 15300068

高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 リード(mm)8 注文コード15300068 品番LESYH25DGB-150W-R1CEH7
参考基準価格(税別)¥222,590 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はストローク・リードなど3520種類から選べます 他の種類を見る

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能

ストローク(mm)150 質量(kg)6.83 インターフェースEtherCAT 軸数1軸 リード(mm)8 サイズ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置ストレート モータ種類高タクト対応 アクチュエータケーブル長さ(m)1.5 I/Oケーブル長さ(m)付属品無 コントローラ取付方法ねじ取付型 モータオプションロック付き 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする