ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
公団・公社用戸車・枠付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15344457
品番
EKW-0005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
公団・公社用戸車です。
車輪径(Φmm)
47
材質(車輪)
ジュラコン(R)、#626ZZベアリング入
タイプ
H型(コ型)
耐荷重(kg)
30(2個当たり)
軸
鉄
分類
枠付
板厚・材質
SPCCクロメート処理 t=2
自重(g)
70