日立産機システム
日立産機システムの 工業用潤滑油
日立産機システムの コンプレッサーオイル
日立ロータリコンプレッサーオイル(鉱物油)20L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
15344746
品番
59047620
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
日立旧型HISCREW及びDSPスクリューコンプレッサー使用鉱物油オイルとなります。現行ご使用オイルから交換される場合フラッシング作業が必要となります。ご相談下さい。
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1800mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
SDS(0.74MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650