OC257035LCR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346715 OC257035LCR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346715

シャンデリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15346715 品番OC257035LCR
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。
華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。

仕様調光器:別売 材質セード:アクリル(透明) 質量(kg)8.4 取付簡易取付A 高さ(mm)110 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W×12(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)51.6 全高(mm)400〜1675 色温度(K)2700 幅(Φmm)740 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)60 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3880 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 適用畳数〜10畳
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする