仕様調光器:別売
材質セード:アクリル(透明)
質量(kg)6.1
取付簡易取付A
高さ(mm)110
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W×8(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)34.4
全高(mm)400〜1675
色温度(K)2700
幅(Φmm)550
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)40
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2580
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
適用畳数〜6畳