仕様調光器:別売
材質飾:強化ガラス(透明)
質量(kg)4.3
高さ(mm)1820
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×6(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)25.8
色温度(K)2700
幅(Φmm)500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)30
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
明るさ白熱灯器具40W×6灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2050
調光率(%)連続調光100-5・位相制御