OC257006LCR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346749 OC257006LCR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346749

シャンデリア

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15346749 品番 OC257006LCR
参考基準価格(税別)¥568,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

イタリア製
螺旋状のガラスがつくる光の造形。
圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。

仕様調光器:別売 材質飾:強化ガラス(透明) 質量(kg)8.4 高さ(mm)2000 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×8(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)34.4 色温度(K)2700 幅(Φmm)800 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)40 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 明るさ白熱灯器具40W×8灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2720 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
注意
※調光器別売
※設置時に形状をお決めください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする