ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15351694
品番
OB255130R
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様
調光器:不可
長さ(mm)
502
幅(mm)
122
質量(kg)
1.1
取付
棚下面取付専用
高さ(mm)
32
材質(本体)
樹脂(白色)
種類
器具:LED一体型
消費電力(W)
10.5
スイッチ
点灯→消
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)18
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
788
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843