OB255164R キッチンライト ODELIC(オーデリック) 15351710 OB255164R キッチンライト ODELIC(オーデリック) 15351710

キッチンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15351710 品番 OB255164R
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。

仕様調光器:不可 長さ(mm)302 幅(mm)122 質量(kg)0.8 取付棚下面取付専用 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(白色) 種類器具:LED一体型 消費電力(W)8.5 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFL15W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)640 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする