OC125012BR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15351920 OC125012BR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15351920

シャンデリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15351920 品番OC125012BR
参考基準価格(税別)¥680,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。
その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。

仕様鋳物飾付、調光器:不可 材質セード:ガラス(乳白) 質量(kg)12.4 高さ(mm)824 材質(本体)ステンレス(黒色メタリック) 種類器具:LED電球一般形8.4W×7(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)58.8 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)1000 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)63 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4400 調光率(%)連続調光100-5・調色 適用畳数〜10畳
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする