ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15351938
品番
OC125012NR
参考基準価格(税別)
¥645,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。
その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様
鋳物飾付、調光器:不可
材質
セード:ガラス(乳白)
質量(kg)
12.4
高さ(mm)
824
材質(本体)
ステンレス(黒色メタリック)
種類
器具:LED電球一般形7.2W×7(E26)
電圧(V)
100
消費電力(W)
50.4
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
1000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)81
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
4620
調光の可否
不可
適用畳数
〜10畳
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843