OG254693LR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352900 OG254693LR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352900

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15352900 品番 OG254693LR
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。
ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。

仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 質量(kg)0.7 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨・防湿型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)140 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)367 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
注意
※温泉地使用不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする