仕様絶縁台(別売):PF217B
材質グローブ:ガラス(セピア色・リブ入)
幅(mm)235
寸法(mm)出:302
質量(kg)0.8
高さ(mm)226
材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)41.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)180