OG254481LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352997 OG254481LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352997

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15352997 品番 OG254481LCR
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。
ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。

仕様絶縁台(別売):PF217B 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 幅(mm)140 寸法(mm)出:243 質量(kg)1.4 高さ(mm)295 材質(本体)真鍮(黒色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)284
注意
※手造りのため、写真と多少異なる場合があります
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする