OG254028LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353094 OG254028LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353094

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15353094 品番 OG254028LCR
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。

仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可 寸法(mm)出:116 質量(kg)1.5 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)8.6 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 幅(Φmm)276 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)469
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする