OG254406LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353137 OG254406LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353137

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15353137 品番 OG254406LCR
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。
狭い玄関周りにもスマートに納まります。

仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可 材質グローブ:ステンドグラス(模様入) 幅(mm)154 寸法(mm)出:207 質量(kg)1.4 高さ(mm)235 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)25.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)124 人感センサー切換型
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする