OG254888 エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15353365 OG254888 エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15353365

エクステリア ポーチライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15353365 品番OG254888
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上下配光のシンプルな灯体。
明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。

仕様埋込ボックス取付不可、ランプ:別売 材質上・下面:ポリカーボネート(透明) 幅(mm)90 寸法(mm)出:147 質量(kg)1.3 高さ(mm)225 材質(本体)アルミダイカスト(マットシルバー色) 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11) 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 色(本体)マットシルバー 明るさJDR50W×2灯相当 配光タイプ上下配光
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする